GISS OVERZETBRIL G-SUPER PLUS POLYCARB - 865649
Overzetbril G SUPER PLUS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:865649
Rubix:24850179
EAN:3660338198991




Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : GISS OVERZETBRIL G-SUPER PLUS POLYCARB - 865649
De GISS G-SUPER PLUS overzetbril biedt de optimale oplossing voor brildragers. Dankzij het uiterst omhullende design biedt deze bril een volledige oogbescherming en tegelijk een helder, breed gezichtsveld.
Kenmerken:
Deze overzetbril onderscheidt zich door het zeer omhullende montuur, dat een zij-, boven- en onderbescherming garandeert tegen impact, stof en spatten. De poten van co-geïnjecteerd nylon en TPR zijn in drie posities verstelbaar en in lengte aanpasbaar, zodat de bril optimaal op het gezicht van de drager kan worden afgestemd. Zachte uiteinden verminderen drukpunten, zelfs bij langdurig gebruik. Dankzij de kraswerende en anticondenscoating blijft het zicht helder en duurzaam onder alle omstandigheden. Dit lichtgewicht en ergonomische product past zich eenvoudig aan verschillende gezichtsvormen aan en garandeert een veilige en comfortabele pasvorm.
Specificaties:
• GISS-referentie: 865649
• Lenscurve: 3
• Lensdikte: 2,00 mm
• Materiaal veren: nylon en TPR (thermoplastisch rubber), co-geïnjecteerd
• Verstelbare poten: 3 kantelposities
• Veren verstelbaar in lengte
• Zachte uiteinden
• Behandeling: krasbestendig en anticondens
• Gewicht: 40 g
• Bescherming: deeltjes met hoge snelheid (45 m/s) bij extreme temperaturen
Normen:
Deze overzetbril is conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s. De bril is CE-gemarkeerd en gecertificeerd volgens EN 170 en EN 166, inclusief FT-bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen.
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en voorziet vandaag bijna 40.000 klanten in heel Europa van PBM’s en veiligheidsoplossingen. Door het gebruik van hoogwaardige materialen, strikte naleving van Europese normen en een sterke focus op betrouwbaarheid en kostenefficiëntie, garandeert GISS optimale bescherming voor werknemers. Met meer dan 650 vestigingen in 22 landen biedt GISS bovendien lokale service en erkende technische expertise.
Kenmerken:
Deze overzetbril onderscheidt zich door het zeer omhullende montuur, dat een zij-, boven- en onderbescherming garandeert tegen impact, stof en spatten. De poten van co-geïnjecteerd nylon en TPR zijn in drie posities verstelbaar en in lengte aanpasbaar, zodat de bril optimaal op het gezicht van de drager kan worden afgestemd. Zachte uiteinden verminderen drukpunten, zelfs bij langdurig gebruik. Dankzij de kraswerende en anticondenscoating blijft het zicht helder en duurzaam onder alle omstandigheden. Dit lichtgewicht en ergonomische product past zich eenvoudig aan verschillende gezichtsvormen aan en garandeert een veilige en comfortabele pasvorm.
Specificaties:
• GISS-referentie: 865649
• Lenscurve: 3
• Lensdikte: 2,00 mm
• Materiaal veren: nylon en TPR (thermoplastisch rubber), co-geïnjecteerd
• Verstelbare poten: 3 kantelposities
• Veren verstelbaar in lengte
• Zachte uiteinden
• Behandeling: krasbestendig en anticondens
• Gewicht: 40 g
• Bescherming: deeltjes met hoge snelheid (45 m/s) bij extreme temperaturen
Normen:
Deze overzetbril is conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s. De bril is CE-gemarkeerd en gecertificeerd volgens EN 170 en EN 166, inclusief FT-bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen.
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en voorziet vandaag bijna 40.000 klanten in heel Europa van PBM’s en veiligheidsoplossingen. Door het gebruik van hoogwaardige materialen, strikte naleving van Europese normen en een sterke focus op betrouwbaarheid en kostenefficiëntie, garandeert GISS optimale bescherming voor werknemers. Met meer dan 650 vestigingen in 22 landen biedt GISS bovendien lokale service en erkende technische expertise.
Sterke punten
• Volledige bescherming, geschikt voor brildragers
• Helder en duurzaam zicht dankzij kras- en condenswerende behandeling
• Langdurig draagcomfort dankzij verstelbare veren en zachte uiteinden
• Helder en duurzaam zicht dankzij kras- en condenswerende behandeling
• Langdurig draagcomfort dankzij verstelbare veren en zachte uiteinden
Toepassingen
De G-SUPER PLUS is ideaal voor metaalbewerking, onderhoud, laboratoria en bouw. Deze overzetbril biedt betrouwbare bescherming bij werkzaamheden met risico op spatten, stof of deeltjes met hoge snelheid. Dit product is geschikt voor gebruik binnen en buiten, perfect voor professionals die hun correctiebril moeten dragen, terwijl het voldoet aan de strengste veiligheidsnormen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 300 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | ja |
| Type | overzetbril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,15 excl. BTW
/ stuk
€ 7,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden