Referenties
Bahco:960100010
Rubix:A0766911
EAN:8413345031073



Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSKIST METAAL 3-VAK 960100010
De drie kleine gereedschapskisten hebben 3 vakken, de grote hebben 5 vakken. Mogelijkheid om een slot aan te hangen.
Sterke punten
•Large storage capacity in a small space
Very convenient for electricians, locksmiths and trades in general
Complete with locking capability
Opening system that allows a better visibility and access to your tools
Very convenient for electricians, locksmiths and trades in general
Complete with locking capability
Opening system that allows a better visibility and access to your tools
Toepassingen
Trades in General
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2810 g |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 190 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Gewicht | 2,45 kg |
| Type | cantilever metalen gereedschapskist (3 vakken), afsluitbaar |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,49 excl. BTW
/ stuk
€ 39,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
