AVENTICS NOODKNOP ROOD - R412012741

Paddestoelknop met arrêteerstand en draaivergrendeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Aventics:R412012741
Rubix:05083146
Fabrikant:R412012741
AVENTICS NOODKNOP ROOD - R412012741
Technische samenvatting
Typepaddestoelknop met arrêteerstand en draaivergrendeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AVENTICS NOODKNOP ROOD - R412012741


Door een ST-bedieningspaneelafsluiter te combineren met een bedieningsorgaan kan een noodbedieningsapparaat worden gecreëerd, dat moet voldoen aan de toepasselijke regelgeving in de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG en de normen EN ISO 13850 en EN ISO 13849. In termen van EN ISO 13849 is een ST-bedieningspaneelklep een eenkanaalscomponent. Er moet een robuustere architectuur worden gekozen om een hoger prestatieniveau te bereiken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepaddestoelknop met arrêteerstand en draaivergrendeling
Aangepaste tariefcode85365080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,80 excl. BTW
/ stuk
36,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen