FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12M-G18-9 549646
Aansluitprofiel VABM-C7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C7-12M-G18-9
Rubix:05110460
Fabrikant:549646
EAN:4052568191023

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12M-G18-9 549646
Aansluitstrip VABM-C7-12M-G18-9 voor magneetventiel VOVG, met interne hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=9, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=222 g, Pneumatische aansluiting 1=G1/8, Pneumatische aansluiting 2=M7
Valve terminal VABM-C7-12M-G18-9 for solenoid valve VOVG, with internal pilot air. Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=222 g, Pneumatic connection 1=G1/8, Pneumatic connection 2=M7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 234,68 g |
| Type | aansluitblok voor vovg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,42 excl. BTW
/ stuk
€ 127,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen