SMC PAKKING ASSEMBLY SY3*20 (10 SETS SY3000-GS-1

Pakking

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY3000-GS-1
Rubix:A0267629
Fabrikant:SY3000-GS-1
EAN:3618036196085
SMC PAKKING ASSEMBLY SY3*20 (10 SETS SY3000-GS-1
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC PAKKING ASSEMBLY SY3*20 (10 SETS SY3000-GS-1


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Typepakking
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,97 excl. BTW
/ stuk
4,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen