SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV3000-M1-P

Interface regelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SV3000-M1-P
Rubix:A0269250
SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV3000-M1-P
Technische samenvatting
Typeinterface regelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV3000-M1-P


De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassette basisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Verdeelbloksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig losmaakmechanisme. Conventionele verdeelblokken met trekstangbasis zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van connectoren met 34 pennen maakt tot 16 stations met dubbele solenoïden mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht117 g
Typeinterface regelaar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,76 excl. BTW
/ stuk
66,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen