SMC PAKKING AFDEKPL CE + VENTIEL 20(P) SY3000-11-24

Pakking

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY3000-11-24
Rubix:05282041
Fabrikant:SY3000-11-24
EAN:3618036196573
SMC PAKKING AFDEKPL CE + VENTIEL 20(P) SY3000-11-24

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC PAKKING AFDEKPL CE + VENTIEL 20(P) SY3000-11-24


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepakking
0,40 excl. BTW
/ stuk
0,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen