SPARTEX PALLETWAGEN 2,5T TX2500 VORKLENGTE 800 MM - 863611

Palletwagen 2,5 ton - vork 800x525mm

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:863611
Rubix:21850220
EAN:3660338181092
SPARTEX PALLETWAGEN 2,5T TX2500 VORKLENGTE 800 MM - 863611
Technische samenvatting
Veilige werklast2500 kg
Hoogte200 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX PALLETWAGEN 2,5T TX2500 VORKLENGTE 800 MM - 863611


Norm: EN 1757-2

Vork van gelast staal.
Geleidewielen en lastwielen van polyurethaan (stil).
Hardverchroomde hydraulische zuiger met veiligheidsventiel.
Instelbare daalsnelheid voor een gecontroleerde daling van de lading.
Lengte van vork: 800 mm.
Breedte van vork: 525 mm
Hoogte van dissel minimaal/maximaal: 85 mm / 200 mm
Afmetingen van wielen: 200 mm x 45 mm
Gewicht: 67 kg

Sterke punten

Belasting van 2,5 ton

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Veilige werklast2500 kg
Hoogte200 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
550,50 excl. BTW
/ stuk
666,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen