SPARTEX PALLETWAGEN STAPELAAR 1T- 867833
Palletwagen stapelaar 1T
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:867833
Rubix:21850222
EAN:3660338217517

Documenten
Productdetails : SPARTEX PALLETWAGEN STAPELAAR 1T- 867833
Handmatige Stapelaar voor het heffen van lasten van 1000 kg tot 800 mm.
Geschikt voor repetitieve toepassingen zoals logistieke taken.
Hefhoogte: 800 mm
Vorkbreedte: 560 mm.
Afmetingen van de wielen: achter: 180x50mm / voor: 75x50mm
Hydraulische eenheid: om de krachten te verminderen en zo de lasten van minder dan 150 kg bij snel heffen te verhogen.
Voorste / achterste stabilisatoren: voor optimale ondersteuning, ook bij zware belasting.
2 JAAR GARANTIE
Geschikt voor repetitieve toepassingen zoals logistieke taken.
Hefhoogte: 800 mm
Vorkbreedte: 560 mm.
Afmetingen van de wielen: achter: 180x50mm / voor: 75x50mm
Hydraulische eenheid: om de krachten te verminderen en zo de lasten van minder dan 150 kg bij snel heffen te verhogen.
Voorste / achterste stabilisatoren: voor optimale ondersteuning, ook bij zware belasting.
2 JAAR GARANTIE
Sterke punten
Stabilisatoren voor en achter.
Polyurethaan wiel
Polyurethaan wiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Veilige werklast | 1000 kg |
| Hoogte | 800 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.029,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.245,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen