SPARTEX PALLETWAGEN WEIGHTER 2T- 867835
Palletwagen weighter 2,5T
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:867835
Rubix:21850224
EAN:3660338217524

Documenten
Productdetails : SPARTEX PALLETWAGEN WEIGHTER 2T- 867835
Palletwagen uitgerust met een weegsysteem. Het is perfect geschikt voor het transporteren van zware lasten terwijl de nauwkeurige en functionele weegfunctie ideaal is voor diverse toepassingen.
Hefhoogte: 115 mm.
Vorkbreedte: 180 mm.
Afmetingen van de wielen: achter: 200x55mm / voor: 82x60mm.
Scherm: eenvoudige, economische en robuuste weegfunctie. Uitgerust met een LCD-scherm voor eenvoudig aflezen en simpele bedieningsopties.
Beveiligingsklep: In het geval dat het maximale laadvermogen wordt overschreden, heeft de pallettruck een beveiligingsklep die het optillen van de vorken blokkeert.
De frameconstructie bestaat uit een dubbel frame en een onderste vork waarop sensoren worden geplaatst. Vier weegcellen die een uniforme verdeling van de belasting mogelijk maken en een nauwkeurigere weging, zelfs in het geval van een ongebalanceerde belasting.
2 JAAR GARANTIE
Hefhoogte: 115 mm.
Vorkbreedte: 180 mm.
Afmetingen van de wielen: achter: 200x55mm / voor: 82x60mm.
Scherm: eenvoudige, economische en robuuste weegfunctie. Uitgerust met een LCD-scherm voor eenvoudig aflezen en simpele bedieningsopties.
Beveiligingsklep: In het geval dat het maximale laadvermogen wordt overschreden, heeft de pallettruck een beveiligingsklep die het optillen van de vorken blokkeert.
De frameconstructie bestaat uit een dubbel frame en een onderste vork waarop sensoren worden geplaatst. Vier weegcellen die een uniforme verdeling van de belasting mogelijk maken en een nauwkeurigere weging, zelfs in het geval van een ongebalanceerde belasting.
2 JAAR GARANTIE
Sterke punten
Uitgerust met een groot LCD-scherm voor eenvoudige aflezing.
Polyurethane wielen.
Polyurethane wielen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Veilige werklast | 2500 kg |
| Hoogte | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.300,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.574,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden