BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 80R
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern, zonder kogellager
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-PO 80R
Rubix:31051384
Fabrikant:433540
EAN:4047526433543

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 80R
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 571 g |
| Laadcapaciteit | 220 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,22 excl. BTW
/ stuk
€ 38,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Laadcapaciteit
220 kg
Wieldiameter
80 mm
Wielbreedte
32 mm
