Referenties
Blickle:B-G 80G
Rubix:31056284
Fabrikant:7724
EAN:4047526007720

Productdetails : BLICKLE WIEL B-G 80G
Palletwagenrol:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- zeer lage rolweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 817 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | gietijzer |
| Minimale temperatuur | -100 °C |
| Maximumtemperatuur | 600 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zilver |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 102 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,93 excl. BTW
/ stuk
€ 37,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
