BLICKLE BOKWIEL B-ALTH 180K

Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:B-ALTH 180K
Rubix:31051060
Fabrikant:282426
EAN:4047526282424
BLICKLE BOKWIEL B-ALTH 180K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter180 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL B-ALTH 180K


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • robuust gietijzer
  • asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885
  • gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2100 g
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter180 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Shore-hardheid A92 Shore
Lengte plaat140 mm
215 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 144,06 excl. BTW
/ stuk
€ 174,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte