Referenties
Spartex:VSTFC3X6EFA2
Rubix:08252787
Fabrikant:043823 6
EAN:4043377033888


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT ZAAGSN D438 M3X6
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT ZAAGSN D438 M3X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 438 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 45,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen