SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X20
Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFDT5X20EFA2
Rubix:08440529
Fabrikant:910325 20
EAN:4043377126948

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X20
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sp10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,24 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm