SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX 45 D912/I14579 M8X25
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX8X25EFA2-70/2
Rubix:0899112372
Fabrikant:1457928 25
EAN:4043377257055


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX 45 D912/I14579 M8X25
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX 45 D912/I14579 M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 28,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm