AMF BEVESTIGINGSSCHROEF 6495S-12 M10 79186
Metalen schroeven met metrische draad AMF
Zie technische informatieReferenties
AMF:79186
Rubix:A0669243
EAN:4020772079185
Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
Productdetails : AMF BEVESTIGINGSSCHROEF 6495S-12 M10 79186
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen