SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M8X65
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX8X65PFA4-70
Rubix:A0821555
Fabrikant:1457948 65
EAN:4043377350985


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M8X65
SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M8X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,18 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 103,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm