SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X12
TF veiligheidsschroef stift, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTF4X12TXEFA2
Rubix:A0832409
Fabrikant:912324 12
EAN:4043377131645

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X12
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t 20 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
12 mm