SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X22

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF4X22EFA2-50
Rubix:08253990
Fabrikant:096324 22
EAN:4043377110053
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X22


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 15,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 18,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4