SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X70

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF10X70EFA2-70
Rubix:08255018
Fabrikant:0084210 70
EAN:4043377007162
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X70


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 41,37 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 50,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M10