SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X5

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF1X5EFA2-50
Rubix:08250653
Fabrikant:008421 5
EAN:4043377007032
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X5

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X5


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM1
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad1 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 189,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 229,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M1