AMF STUTSCHROEF 6314S M12 X 48 - 73445
Metalen schroeven met metrische draad AMF
Zie technische informatieReferenties
AMF:73445
Rubix:18401150
EAN:4020772073442



Technische samenvatting
| Lengte | 49 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M12 |
Productdetails : AMF STUTSCHROEF 6314S M12 X 48 - 73445
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 49 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,44 excl. BTW
/ stuk
€ 19,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen