SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,6X5
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF2,6X5EFA2-50
Rubix:08254066
Fabrikant:0084226 5
EAN:4043377007933

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,6X5
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,6X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M2,6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 53,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M2,6