SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X40

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF3,5X40EFA2-50
Rubix:08254078
Fabrikant:0084235 40
EAN:4043377008268
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X40


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3,5X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3,5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 26,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 32,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M3