SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 4,2X19
Eenrichtingsveiligheidsschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCF4,2X19EFA2-50
Rubix:08441914
Fabrikant:9130242 19
EAN:4043377131065

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 4,2X19
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. CILK. ONE-WAY EENT. 9130 4,2X19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
19 mm
