SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X3
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF3X3EFA2-50
Rubix:A0818364
Fabrikant:008423 3
EAN:4043377008053

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X3
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
3 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M3