SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X50/50
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX4X50EFA2-50
Rubix:A0822038
Fabrikant:1458024 50/50
EAN:4043377394514

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X50/50
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X50/50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 94,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
