SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X30
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF8X30EFA4-70
Rubix:08253164
Fabrikant:096348 30
EAN:4043377113207

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X30
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 68,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M8