SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X100

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF4X100EFA2-50
Rubix:08254085
Fabrikant:008424 100
EAN:4043377008329
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X100


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 27,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4