SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X30

Binnenzeskantschroeven, lage kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED3X30PFA2-50
Rubix:08224100
Fabrikant:798423 30
EAN:4043377172631
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X30


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Metrische diameterM3
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 64,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 78,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter