SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X20
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCFDU4X20EFA2
Spartex:VMTCF4X20EFA2-50
Rubix:08250704
Fabrikant:008424 20
EAN:4043377008374

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X20
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M4
