SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X55
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF5X55EFA4-70
Rubix:08261131
Fabrikant:008445 55
EAN:4043377010537

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X55
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M5