SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X6
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX4X6EFA4-50
Rubix:A0826694
Fabrikant:1458144 6
EAN:4043377287304

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X6
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 12,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
6 mm