SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X14

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF6X14EFA2-70
Rubix:A0818349
Fabrikant:008426 14
EAN:4043377008817
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X14


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 33,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M6