SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X25

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF6X25EFA2-70
Rubix:08250731
Fabrikant:008426 25
EAN:4043377008862
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X25


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
0,09 excl. BTW
/ stuk
0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M6