SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X55

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCFDU6X55EFA2
Spartex:VMTCF6X55EFA2-70
Rubix:08254089
Fabrikant:008426 55
EAN:4043377008923
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X55


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 31,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M6