SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M4X12
Cilinderkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCBDT4X12EFA2
Rubix:08440504
Fabrikant:910124 12
EAN:4043377126788

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M4X12
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M4X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sp8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,64 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
