SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X75

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF6X75EFA4-70
Rubix:A0818343
Fabrikant:008446 75
EAN:4043377281159
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X75


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 85,06 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 102,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M6