SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X5

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF2X5EFA2-50
Rubix:A0818328
Fabrikant:008522 5
EAN:4043377011022
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X5

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X5


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Metrische diameterM2
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 11,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 14,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter