SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M3X4

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF3X4EFA2-50
Rubix:08254161
Fabrikant:008523 4
EAN:4043377011251
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M3X4

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M3X4


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M3X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 6,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 8,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter