SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2X16/16
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC2X16EFA4-50
Rubix:A0826858
Fabrikant:7380142 16
EAN:4043377385321

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2X16/16
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2X16/16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | sw1,3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 373,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm