SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X10
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCLF2X10EFA4-50
Rubix:A0818334
Fabrikant:008542 10
EAN:4043377011947

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X10
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 22,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
10 mm