SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X45

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF4X45EFA2-50
Rubix:08254169
Fabrikant:008524 45
EAN:4043377011497
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X45


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 28,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 34,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter