SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X100

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC6X100EFA2-50
Rubix:A0824360
Fabrikant:7380126 100
EAN:4043377265364
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X100


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 40,79 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 49,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk