SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X35

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF6X35EFA2-70
Rubix:08254174
Fabrikant:008526 35
EAN:4043377011756
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X35


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 22,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter