SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M10X25

Pankopschroeven zonder gleuf, gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFPL10X25EFA1
Rubix:A0818183
Fabrikant:0427210 25
EAN:4043377031600
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M10X25

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M10X25


SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M10X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 427
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
Type bedradingmetrisch
Typeplat uiteinde
€ 39,66 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 47,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking