SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X20
Pankopschroeven zonder gleuf, gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFPL6X20EFA4
Rubix:08261427
Fabrikant:042746 20
EAN:4043377032232


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X20
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 427 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | plat uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm