SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M4X8

Pankopschroeven zonder gleuf, gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFPL4X8EFA1
Rubix:A0820364
Fabrikant:042724 8
EAN:4043377031808
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M4X8

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M4X8


SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M4X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 427
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
Type bedradingmetrisch
Typeplat uiteinde
€ 34,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 41,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking