SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M8X16
Pankopschroeven zonder gleuf, gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFPL8X16EFA1
Rubix:08328764
Fabrikant:042728 16
EAN:4043377031969


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M8X16
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M8X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 427 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | plat uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 45,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm